OSRAM - Halogén tűlábas 60W 230V G9foglalat GT62174 - 945372
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 980 lm
Foglalat - G9
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62174
Gyártói cikkszám
945372
Gyártói típuskód
66760 ES
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
980 lm
Foglalat:
G9
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
51 mm
Átmérő:
14 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
60 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén tűlábas 60W 230V G9foglalat