Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tulábas 60W 230V G9foglalat matt GT03292 - 198309

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tulábas  60W 230V G9foglalat matt GT03292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Fényáram - 790 lm

  • Foglalat - G9

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300198309

Sonepar cikkszám

GT03292

Gyártói cikkszám

198309

Gyártói típuskód

66660 AM

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Fényáram:

790 lm

Foglalat:

G9

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

matt

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

egyéb

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

51 mm

Átmérő:

14 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa ; % Halogén tulábas 60W 230V G9foglalat matt