Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 75W 12V GY6,35foglalat 64450S - 490151

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas  75W  12V GY6,35foglalat 64450S

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Fényáram - 1450 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Névleges áram - 6250 mA

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64450S

Gyártói cikkszám

490151

Gyártói típuskód

64450 S

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Fényáram:

1450 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

3000 K

Névleges áram:

6250 mA

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

80 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 75W 12V GY6,35foglalat