Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tulábas 75W 230V G9foglalat matt GT28857 - 198347

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tulábas  75W 230V G9foglalat matt GT28857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Fényáram - 1050 lm

  • Foglalat - G9

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300198347

Sonepar cikkszám

GT28857

Gyártói cikkszám

198347

Gyártói típuskód

66675AM

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Fényáram:

1050 lm

Foglalat:

G9

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

matt

Lámpaforma:

egyéb

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

51 mm

Átmérő:

14 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén tulábas 75W 230V G9foglalat matt