Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén tűlábas 90W 12V GY6,35foglalat 64458S - 490182

MásolásMásolás
OSRAM - Halogén tűlábas  90W  12V GY6,35foglalat 64458S

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 90 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 4000 h

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64458S

Gyártói cikkszám

490182

Gyártói típuskód

64458 S

Fényforrás teljesítménye:

90 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

3000 K

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

96 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 90W 12V GY6,35foglalat