Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén zsebizzó 0,5A 4V Px13,5sfoglalat 6405710 - 523330

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén zsebizzó   0,5A   4V Px13,5sfoglalat 6405710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - PX13,5s

  • Lámpaforma - lencseforma

  • Halogén - Igen

  • Átmérő - 9.3 mm

  • Teljes hossz - 31 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6405710

Gyártói cikkszám

523330

Gyártói típuskód

6405710

Foglalat:

PX13,5s

Lámpaforma:

lencseforma

Halogén:

Igen

Átmérő:

9.3 mm

Teljes hossz:

31 mm

Névleges áram:

500 mA

Kripton:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Halogén zsebizzó 0,5A 4V Px13,5sfoglalat