OSRAM - Halogén zsebizzó 0,5A 5,2V Px13,5sfoglalat 6406310 - 845432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - PX13,5s
Lámpaforma - lencseforma
Halogén - Igen
Átmérő - 9.3 mm
Teljes hossz - 31 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6406310
Gyártói cikkszám
845432
Gyártói típuskód
6406310
Foglalat:
PX13,5s
Lámpaforma:
lencseforma
Halogén:
Igen
Átmérő:
9.3 mm
Teljes hossz:
31 mm
Névleges áram:
500 mA
Kripton:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Igen
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Halogén zsebizzó 0,5A 5,2V Px13,5sfoglalat