Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén zsebizzó 0,7A 6,2V Px13,5foglalat 6407210 - 845500

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén zsebizzó   0,7A   6,2V Px13,5foglalat 6407210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Lámpaforma - lencseforma

  • Átmérő - 9.3 mm

  • Teljes hossz - 31 mm

  • Névleges áram - 700 mA

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6407210

Gyártói cikkszám

845500

Gyártói típuskód

6407210

Foglalat:

egyéb

Lámpaforma:

lencseforma

Átmérő:

9.3 mm

Teljes hossz:

31 mm

Névleges áram:

700 mA

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Halogén zsebizzó 0,7A 6,2V Px13,5foglalat