Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén zsebizzó 0,85A 2V Px13,5S foglalat 6405310 - 178848

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén zsebizzó   0,85A   2V Px13,5S foglalat 6405310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - P13,5s

  • Lámpaforma - lencseforma

  • Halogén - Igen

  • Átmérő - 9.3 mm

  • Teljes hossz - 31 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6405310

Gyártói cikkszám

178848

Gyártói típuskód

6405310

Foglalat:

P13,5s

Lámpaforma:

lencseforma

Halogén:

Igen

Átmérő:

9.3 mm

Teljes hossz:

31 mm

Névleges áram:

850 mA

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Halogén zsebizzó 0,85A 2V Px13,5S foglalat