Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Higany lámpa 100W SFa9-2foglalat rövidívű HBO103W2 - 382128

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Higany lámpa 100W SFa9-2foglalat rövidívű HBO103W2

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Lámpafeszültség - 22.5-22.5 V

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 6200 K

  • Átmérő - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

HBO103W2

Gyártói cikkszám

382128

Gyártói típuskód

HBO103W/2

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Lámpafeszültség:

22.5-22.5 V

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

6200 K

Átmérő:

10 mm

Cool Beam:

Nem

Technológia:

fémhalogén

Fényáram:

2550 lm

Fényerősség:

300 cd

Üzemeltetési helyzet:

s90

Spirálhossz:

0.25 mm

Fénypont magassága:

43 mm

Reflektorátmérő:

10 mm

Teljes hossz:

82 mm

Fényforrások ; Higanylámpa ; Higany lámpa 100W SFa9-2foglalat rövidívű