Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Higany lámpa 50W/AC 39V SFa6-2/8 foglalat rövidívű GT82205 - 507132

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Higany lámpa 50W/AC 39V SFa6-2/8 foglalat rövidívű GT82205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Lámpafeszültség - 39-39 V

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 6200 K

  • Átmérő - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT82205

Gyártói cikkszám

507132

Gyártói típuskód

HBO 50W/AC 39V

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Lámpafeszültség:

39-39 V

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

6200 K

Átmérő:

10 mm

Technológia:

fémhalogén

Fényáram:

2000 lm

Fényerősség:

230 cd

Fénypont magassága:

22 mm

Reflektorátmérő:

10 mm

Teljes hossz:

47 mm

Fényforrások ; Higanylámpa ; Higany lámpa 50W/AC 39V SFa6-2/8 foglalat rövidívű