Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Higany lámpa E27 125W GT21313 - 012377

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Higany lámpa E27 125W GT21313

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 125 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 6300 lm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300012377

Sonepar cikkszám

GT21313

Gyártói cikkszám

012377

Gyártói típuskód

HQL 125

Fényforrás teljesítménye:

125 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

6300 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényhasznosítás:

50 lm/W

Lámpaforma:

elliptikus

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

76 mm

Teljes hossz:

168 mm

Belső reflektor:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

138 kWh

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Fényforrások ; Higanylámpa ; %Higany lámpa E27 125W