Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Higany lámpa E27 50W GT19882 - 015040

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Higany lámpa E27 50W GT19882

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 1800 lm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300015040

Sonepar cikkszám

GT19882

Gyártói cikkszám

015040

Gyártói típuskód

HQL 50

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

1800 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

36 lm/W

Lámpaforma:

elliptikus

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

56 mm

Teljes hossz:

130 mm

Belső reflektor:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

55 kWh

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Fényforrások ; Higanylámpa ; %Higany lámpa E27 50W