Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Higany lámpa E27 80W DE LUxE GT22575 - 015149

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Higany lámpa E27 80W DE LUxE GT22575

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 4000 lm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)

  • Színhőmérséklet - 3400 K

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300015149

Sonepar cikkszám

GT22575

Gyártói cikkszám

015149

Gyártói típuskód

HQL 80 DE LUXE

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

4000 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Színhőmérséklet:

3400 K

Fényhasznosítás:

50 lm/W

Lámpaforma:

elliptikus

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

71 mm

Teljes hossz:

155 mm

Belső reflektor:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

88 kWh

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Fényforrások ; Higanylámpa ; %Higany lámpa E27 80W DE LUxE