Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Higany lámpa E27 80W reflektor DE LUxE HQL-R80 - 003290

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Higany lámpa E27   80W reflektor DE LUxE HQL-R80

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 3000 lm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)

  • Színhőmérséklet - 3400 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300003290

Sonepar cikkszám

HQL-R80

Gyártói cikkszám

003290

Gyártói típuskód

HQL R80 DE LUXE

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

3000 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Színhőmérséklet:

3400 K

Lámpaforma:

gomba

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

125 mm

Teljes hossz:

168 mm

Belső reflektor:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

88 kWh

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Fényforrások ; Higanylámpa ; %Higany lámpa E27 80W reflektor DE LUxE