Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Higany lámpa E40 1000W Standard HQL1000 - 015095

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Higany lámpa E40 1000W Standard HQL1000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 57000 lm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

HQL1000

Gyártói cikkszám

015095

Gyártói típuskód

HQL 1000

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

57000 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényhasznosítás:

57 lm/W

Lámpaforma:

elliptikus

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

165 mm

Teljes hossz:

355 mm

Belső reflektor:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

1100 kWh

Átlagos névleges élettartam:

16000 h

Fényforrások ; Higanylámpa ; Higany lámpa E40 1000W Standard