Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Higany lámpa E40 400W DE LUxE GT23559 - 015170

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Higany lámpa E40 400W DE LUxE GT23559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 24000 lm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)

  • Színhőmérséklet - 3400 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300015170

Sonepar cikkszám

GT23559

Gyártói cikkszám

015170

Gyártói típuskód

HQL 400 DE LUXE

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

24000 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Színhőmérséklet:

3400 K

Fényhasznosítás:

60 lm/W

Lámpaforma:

elliptikus

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

122 mm

Teljes hossz:

285 mm

Belső reflektor:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

440 kWh

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Fényforrások ; Higanylámpa ; %Higany lámpa E40 400W DE LUxE