OSRAM - Infra 150W/ 240V E27foglalat R125 rubin GT48499 - 502094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Foglalat - E27
Lámpafeszültség - 240-240 V
Reflektor fajtája - Wide Flood
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321502094
Sonepar cikkszám
GT48499
Gyártói cikkszám
502094
Gyártói típuskód
SICCA RED 150W 240V E27
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Foglalat:
E27
Lámpafeszültség:
240-240 V
Reflektor fajtája:
Wide Flood
Szín:
piros
Átmérő:
125 mm
Teljes hossz:
180 mm
Fényerősség:
5000 cd
Reflektorszín:
ezüst
Cool Beam:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Infra 150W/ 240V E27foglalat R125 rubin