Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Infra 175W/ 230V E27foglalat PAR38rubin G68762 - 010991

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Infra  175W/ 230V E27foglalat PAR38rubin G68762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 175 W

  • Foglalat - E27

  • Szín - piros

  • Átmérő - 122 mm

  • Teljes hossz - 136 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300010991

Sonepar cikkszám

G68762

Gyártói cikkszám

010991

Gyártói típuskód

SICCA L/R 175W

Fényforrás teljesítménye:

175 W

Foglalat:

E27

Szín:

piros

Átmérő:

122 mm

Teljes hossz:

136 mm

Reflektorszín:

ezüst

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Infra 175W/ 230V E27foglalat PAR38rubin