Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Infra 250W/ 230V E27foglalat R125 szatin GT23501 - 507037

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Infra 250W/ 230V E27foglalat R125 szatin GT23501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Foglalat - E27

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Szín - színtelen

  • Átmérő - 125 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321507037

Sonepar cikkszám

GT23501

Gyártói cikkszám

507037

Gyártói típuskód

SICCA I 250W

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Foglalat:

E27

Lámpafeszültség:

240-240 V

Szín:

színtelen

Átmérő:

125 mm

Teljes hossz:

180 mm

Reflektorszín:

ezüst

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Infra 250W/ 230V E27foglalat R125 szatin