OSRAM - Infra 375W/ 230V E27foglalat R125 világos 375SICCA - 664563
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 375 W
Foglalat - E27
Lámpafeszültség - 230-230 V
Reflektor fajtája - Spot
Átmérő - 125 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321664563
Sonepar cikkszám
375SICCA
Gyártói cikkszám
664563
Gyártói típuskód
SICCA I 375W
Fényforrás teljesítménye:
375 W
Foglalat:
E27
Lámpafeszültség:
230-230 V
Reflektor fajtája:
Spot
Átmérő:
125 mm
Teljes hossz:
185 mm
Reflektorszín:
ezüst
Cool Beam:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Infra 375W/ 230V E27foglalat R125 világos