Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó 200W/230V E27 foglalat rezgésálló GT78388 - 012971

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó 200W/230V E27 foglalat rezgésálló GT78388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 200 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 2500 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78388

Gyártói cikkszám

012971

Gyártói típuskód

CENTRA A CL 200W 230V E27

Fényforrás teljesítménye:

200 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

2500 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

egyéb

Átmérő:

80 mm

Teljes hossz:

160 mm

Rezgésálló:

Igen

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

200 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó 200W/230V E27 foglalat rezgésálló