OSRAM - Izzó 25W/230V E27 foglalat robbanásvesz helyekre GT67941 - 010861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Foglalat - E27
Fényáram - 185 lm
Kivitel - matt
Sütőhöz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67941
Gyártói cikkszám
010861
Gyártói típuskód
CENTRA A T FR 25
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
185 lm
Kivitel:
matt
Sütőhöz használható:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
körte alak
Szín:
egyéb
Átmérő:
60 mm
Teljes hossz:
105 mm
Rezgésálló:
Igen
Speciális felhasználás:
robbanásbiztos
Szénszálas:
Nem
Kripton:
Nem
Többszörös izzóspirál:
Nem
Repeszvédelem:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
25 kWh
Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Izzó 25W/230V E27 foglalat robbanásvesz helyekre