Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó 60W/230V E27foglalat INSECTA G53447 - 082226

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó 60W/230V E27foglalat INSECTA G53447

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 500 lm

  • Kivitel - egyéb

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 80 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53447

Gyártói cikkszám

082226

Gyártói típuskód

INSECTA A60 YELLOW 60

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

500 lm

Kivitel:

egyéb

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Szín:

sárga

Átmérő:

60 mm

Teljes hossz:

97 mm

Rezgésálló:

Nem

Speciális felhasználás:

rovarok

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó 60W/230V E27foglalat INSECTA