Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó dekor 60W/230V E27foglalat G65 CROCO Gold G69067 - 923673

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó dekor  60W/230V E27foglalat G65 CROCO Gold G69067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Fényáram - 580 lm

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 95 mm

  • Szín - arany

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300923673

Sonepar cikkszám

G69067

Gyártói cikkszám

923673

Gyártói típuskód

G95 DECOR CROCO GOLD

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Fényáram:

580 lm

Foglalat:

E27

Átmérő:

95 mm

Szín:

arany

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

Croco

Teljes hossz:

140 mm

Villogó fény:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - globe formájú ; %Izzó dekor 60W/230V E27foglalat G65 CROCO Gold