Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó glob 100W/ 230V E27foglalat 80mm 100G80 - 092287

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó glob 100W/ 230V E27foglalat 80mm 100G80

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 1000 lm

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 80 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300092287

Sonepar cikkszám

100G80

Gyártói cikkszám

092287

Gyártói típuskód

BELLA G80 SIL 100

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

1000 lm

Foglalat:

E27

Átmérő:

80 mm

Szín:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

opál

Teljes hossz:

119 mm

Villogó fény:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - globe formájú ; %Izzó glob 100W/ 230V E27foglalat 80mm