Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó glob 100W/ 230V E27foglalat 95mm 100G95 - 311692

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó glob 100W/ 230V E27foglalat 95mm 100G95

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 890 lm

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 95 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300311692

Sonepar cikkszám

100G95

Gyártói cikkszám

311692

Gyártói típuskód

BELLA G95 SIL 100

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

890 lm

Foglalat:

E27

Átmérő:

95 mm

Szín:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

opál

Teljes hossz:

140 mm

Villogó fény:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - globe formájú ; %Izzó glob 100W/ 230V E27foglalat 95mm