Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó glob 25W/ 230V E14foglalat 60mm GT13089 - 197975

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó glob  25W/ 230V E14foglalat 60mm GT13089

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Fényáram - 195 lm

  • Foglalat - E14

  • Átmérő - 60 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300197975

Sonepar cikkszám

GT13089

Gyártói cikkszám

197975

Gyártói típuskód

BELLA G60 SIL25

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Fényáram:

195 lm

Foglalat:

E14

Átmérő:

60 mm

Szín:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

opál

Teljes hossz:

93 mm

Villogó fény:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - globe formájú ; %Izzó glob 25W/ 230V E14foglalat 60mm