Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó glob 60W/ 230V E27foglalat 95mm 60G95 - 317120

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó glob 60W/ 230V E27foglalat 95mm 60G95

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Fényáram - 490 lm

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 95 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300317120

Sonepar cikkszám

60G95

Gyártói cikkszám

317120

Gyártói típuskód

BELLA G95 SIL 60

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Fényáram:

490 lm

Foglalat:

E27

Átmérő:

95 mm

Szín:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

opál

Teljes hossz:

140 mm

Villogó fény:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - globe formájú ; %Izzó glob 60W/ 230V E27foglalat 95mm