Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gömb 15W/ 230V E14foglalat matt GT42307 - 008479

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gömb 15W/ 230V E14foglalat matt GT42307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 90 lm

  • Foglalat - E27

  • Kivitel - matt

  • Átlagos névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300008479

Sonepar cikkszám

GT42307

Gyártói cikkszám

008479

Gyártói típuskód

CLAS P FR 15

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

90 lm

Foglalat:

E27

Kivitel:

matt

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

72 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; % Izzó gömb 15W/ 230V E14foglalat matt