Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gömb 25W/ 230V E14foglalat matt 25TRIM - 005911

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gömb 25W/ 230V E14foglalat matt 25TRIM

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényáram - 200 lm

  • Foglalat - E14

  • Kivitel - matt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300005911

Sonepar cikkszám

25TRIM

Gyártói cikkszám

005911

Gyártói típuskód

CLAS P FR 25

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényáram:

200 lm

Foglalat:

E14

Kivitel:

matt

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

78 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó gömb 25W/ 230V E14foglalat matt