OSRAM - Izzó gömb 25W/ 230V E27foglalat matt GT21414 - 322612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Fényáram - 200 lm
Foglalat - E27
Kivitel - matt
Átlagos névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300322612
Sonepar cikkszám
GT21414
Gyártói cikkszám
322612
Gyártói típuskód
CLAS P FR 25 E27
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Fényáram:
200 lm
Foglalat:
E27
Kivitel:
matt
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Átmérő:
45 mm
Teljes hossz:
70 mm
Kripton:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Sütőhöz használható:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó gömb 25W/ 230V E27foglalat matt