Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gömb 25W/ 230V E27foglalat opál GT27729 - 064741

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gömb 25W/ 230V E27foglalat opál GT27729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Fényáram - 220 lm

  • Foglalat - E27

  • Kivitel - opál

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300064741

Sonepar cikkszám

GT27729

Gyártói cikkszám

064741

Gyártói típuskód

SUPER P SIL 25 E27

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Fényáram:

220 lm

Foglalat:

E27

Kivitel:

opál

Szín:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

73 mm

Kripton:

Igen

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Vákuummal:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó gömb 25W/ 230V E27foglalat opál