Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gömb 25W/ 230V E27foglalat világos GT45973 - 322704

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gömb 25W/ 230V E27foglalat világos GT45973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényáram - 200 lm

  • Foglalat - E27

  • Kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300322704

Sonepar cikkszám

GT45973

Gyártói cikkszám

322704

Gyártói típuskód

CLAS P CL 25 E27

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényáram:

200 lm

Foglalat:

E27

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

72 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Vákuummal:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó gömb 25W/ 230V E27foglalat világos