OSRAM - Izzó gömb 40W/ 230V E14foglalat matt GT08355 - 005935
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Fényáram - 400 lm
Foglalat - E14
Kivitel - matt
Átlagos névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300005935
Sonepar cikkszám
GT08355
Gyártói cikkszám
005935
Gyártói típuskód
CLAS P FR 40
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Fényáram:
400 lm
Foglalat:
E14
Kivitel:
matt
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Átmérő:
45 mm
Teljes hossz:
77 mm
Kripton:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Sütőhöz használható:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; % Izzó gömb 40W/ 230V E14foglalat matt