Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gömb 40W/ 230V E27foglalat matt 40TRIME27 - 322643

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gömb 40W/ 230V E27foglalat matt 40TRIME27

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E27

  • Kivitel - matt

  • Átlagos névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300322643

Sonepar cikkszám

40TRIME27

Gyártói cikkszám

322643

Gyártói típuskód

40TRIM E27

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E27

Kivitel:

matt

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

73 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó gömb 40W/ 230V E27foglalat matt