Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gömb 40W/ 230V E27foglalat opál GT22741 - 064758

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gömb 40W/ 230V E27foglalat opál GT22741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 440 lm

  • Foglalat - E27

  • Kivitel - opál

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 35 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300064758

Sonepar cikkszám

GT22741

Gyártói cikkszám

064758

Gyártói típuskód

SUPER P SIL 40 E27

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

440 lm

Foglalat:

E27

Kivitel:

opál

Szín:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

73 mm

Kripton:

Igen

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Vákuummal:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó gömb 40W/ 230V E27foglalat opál