Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gömb 60W/ 230V E14foglalat világos BCSL039 - 092423

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gömb 60W/ 230V E14foglalat világos BCSL039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Fényáram - 660 lm

  • Foglalat - E14

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Átlagos névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300092423

Sonepar cikkszám

BCSL039

Gyártói cikkszám

092423

Gyártói típuskód

CLAS P CL 60

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Fényáram:

660 lm

Foglalat:

E14

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

78 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Vákuummal:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó gömb 60W/ 230V E14foglalat világos