Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gömb 60W/ 230V E27foglalat vil GT46380 - 092447

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gömb 60W/ 230V E27foglalat vil GT46380

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Fényáram - 660 lm

  • Foglalat - E27

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Átlagos névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300092447

Sonepar cikkszám

GT46380

Gyártói cikkszám

092447

Gyártói típuskód

CLAS P CL 60 E27

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Fényáram:

660 lm

Foglalat:

E27

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

72 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Vákuummal:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó gömb 60W/ 230V E27foglalat vil