Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gyertya 15W/ 230V E14foglalat világos GT12680 - 005713

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gyertya 15W/ 230V E14foglalat világos GT12680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 90 lm

  • Foglalat - E14

  • Lámpaforma - normál

  • Kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300005713

Sonepar cikkszám

GT12680

Gyártói cikkszám

005713

Gyártói típuskód

CLAS B CL 15

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

90 lm

Foglalat:

E14

Lámpaforma:

normál

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

100 mm

Kripton:

Nem

Villogó gyertya:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 15W/ 230V E14foglalat világos