OSRAM - Izzó gyertya 25W/ 230V E14foglalat csavart vil GT22685 - 005768
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Fényáram - 210 lm
Foglalat - E14
Lámpaforma - csavart
Csomagolás és feltételek
35 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300005768
Sonepar cikkszám
GT22685
Gyártói cikkszám
005768
Gyártói típuskód
CLAS BW CL 25
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Fényáram:
210 lm
Foglalat:
E14
Lámpaforma:
csavart
Kivitel:
üvegtiszta
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Fényfűzérhez:
Nem
Átmérő:
35 mm
Teljes hossz:
100 mm
Kripton:
Nem
Villogó gyertya:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 25W/ 230V E14foglalat csavart vil