Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gyertya 25W/ 230V E14foglalat világos 25KZKL - 005737

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gyertya 25W/ 230V E14foglalat világos 25KZKL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Fényáram - 200 lm

  • Foglalat - E14

  • Lámpaforma - normál

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300005737

Sonepar cikkszám

25KZKL

Gyártói cikkszám

005737

Gyártói típuskód

CLAS B CL 25

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Lámpafeszültség:

240-240 V

Fényáram:

200 lm

Foglalat:

E14

Lámpaforma:

normál

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

100 mm

Kripton:

Nem

Villogó gyertya:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 25W/ 230V E14foglalat világos