Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gyertya 25W/ 230V E27foglalat matt GT27753 - 331119

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gyertya 25W/ 230V E27foglalat matt GT27753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényáram - 200 lm

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - normál

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300331119

Sonepar cikkszám

GT27753

Gyártói cikkszám

331119

Gyártói típuskód

CLAS B FR 25 E27

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényáram:

200 lm

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

normál

Kivitel:

matt

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

101 mm

Kripton:

Nem

Villogó gyertya:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 25W/ 230V E27foglalat matt