MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Izzó gyertya 25W/ 230V E27foglalat világos 25KZKLE27 - 332246

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gyertya 25W/ 230V E27foglalat világos 25KZKLE27

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Fényáram - 200 lm

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - normál

  • Kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300332246

Sonepar cikkszám

25KZKLE27

Gyártói cikkszám

332246

Gyártói típuskód

CLAS B CL 25 E27

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Fényáram:

200 lm

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

normál

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

101 mm

Kripton:

Nem

Villogó gyertya:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 25W/ 230V E27foglalat világos