OSRAM - Izzó gyertya 40W/ 230V E14foglalat opál csavart GT36158 - 066257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Fényáram - 440 lm
Foglalat - E14
Lámpaforma - csavart
Kivitel - opál
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300066257
Sonepar cikkszám
GT36158
Gyártói cikkszám
066257
Gyártói típuskód
SUPER BW SIL 40
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Fényáram:
440 lm
Foglalat:
E14
Lámpaforma:
csavart
Kivitel:
opál
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Szín:
egyéb
Átmérő:
35 mm
Teljes hossz:
100 mm
Kripton:
Igen
Villogó gyertya:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 40W/ 230V E14foglalat opál csavart