MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Izzó gyertya 40W/ 230V E14foglalat opál GT22693 - 060415

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gyertya 40W/ 230V E14foglalat opál GT22693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 440 lm

  • Foglalat - E14

  • Lámpaforma - normál

  • Kivitel - opál

Csomagolás és feltételek

  • 35 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300060415

Sonepar cikkszám

GT22693

Gyártói cikkszám

060415

Gyártói típuskód

SUPER B SIL 40

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

440 lm

Foglalat:

E14

Lámpaforma:

normál

Kivitel:

opál

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Szín:

egyéb

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

100 mm

Kripton:

Igen

Villogó gyertya:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 40W/ 230V E14foglalat opál