OSRAM - Izzó gyertya 40W/ 230V E14foglalat vil csavart GT26430 - 005805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Fényáram - 400 lm
Foglalat - E14
Lámpaforma - csavart
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300005805
Sonepar cikkszám
GT26430
Gyártói cikkszám
005805
Gyártói típuskód
CLAS BW CL 40
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Fényáram:
400 lm
Foglalat:
E14
Lámpaforma:
csavart
Kivitel:
üvegtiszta
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Fényfűzérhez:
Nem
Átmérő:
35 mm
Teljes hossz:
100 mm
Kripton:
Nem
Villogó gyertya:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 40W/ 230V E14foglalat vil csavart