Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gyertya 40W/ 230V E27foglalat matt GT22743 - 013909

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gyertya 40W/ 230V E27foglalat matt GT22743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - normál

  • Kivitel - matt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300013909

Sonepar cikkszám

GT22743

Gyártói cikkszám

013909

Gyártói típuskód

CLAS B FR 40 E27

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

normál

Kivitel:

matt

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

95 mm

Kripton:

Nem

Villogó gyertya:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; % Izzó gyertya 40W/ 230V E27foglalat matt