MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Izzó gyertya 40W/ 230V E27foglalat vil GT34920 - 332215

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gyertya 40W/ 230V E27foglalat vil GT34920

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - normál

  • Kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300332215

Sonepar cikkszám

GT34920

Gyártói cikkszám

332215

Gyártói típuskód

CLAS B CL 40 E27

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

normál

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

96 mm

Kripton:

Nem

Villogó gyertya:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 40W/ 230V E27foglalat vil