Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó gyertya 60W/ 230V E14foglalat matt 60KZIM - 005829

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó gyertya 60W/ 230V E14foglalat matt 60KZIM

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Fényáram - 660 lm

  • Foglalat - E14

  • Lámpaforma - normál

  • Kivitel - matt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300005829

Sonepar cikkszám

60KZIM

Gyártói cikkszám

005829

Gyártói típuskód

CLAS B FR 60

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Fényáram:

660 lm

Foglalat:

E14

Lámpaforma:

normál

Kivitel:

matt

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

100 mm

Kripton:

Nem

Villogó gyertya:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 60W/ 230V E14foglalat matt